missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Beskrivning
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Material | Borosilicate Glass |
| Needle Gauge | Custom |
| Diameter (English) Inner | 0.018 in. |
| Diameter (English) Outer | 0.260 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.460 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 6.60 mm |
| Length (English) Needle | Custom |
| Product Type | Gas Tight Syringe |
| Max. Temperature (English) | 122°F |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?