missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vileda Professional™ 10 in. Aluminum Extendable Roll-O-Matic™ Mop w/attached Refill
Descrizione
- Color coded tabs incorporated into the top of the handle allow for color coding of cleaning equipment
- Ergonomic grip reduces work fatigue
- Handle extends easily with turn of wrist from 58.5 to 76.25 in.
- Entire mop handle is completely autoclavable at the most common autoclave cycles
- Straight handle allows user to properly use the 'pull and lift' technique with both sides of the mop
- Perfect for use on floors, walls and ceilings
- Also available in 14 in.
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Mop |
| Color | Blue, Silver |
| Length (English) | 10 in. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantity | 1/Cs. |
| For Use With (Equipment) | Any 10 in. Roll-O-Matic Sponge Refill |
| For Use With (Application) | Cleaning and Disinfecting Floors, Walls and Ceilings |
| Material | Galvanized Steel |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?