missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
KARTELL Volumetric Flask
Beskrivelse
- Volumetric flask made of transparent fluorinated resin with high chemical and temperature resistance (-250°C to +270°C).
- Supplied with standard DIN stoppers in PFA.
- Individually calibrated ringmark according to DIN EN ISO 1042, class “A”, Standards.
- Laser engraved lot number.
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 500 mL |
| Material | PFA |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Disposable | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Narrow |
| Sterility | Non-sterile |
| Bottom Shape | Flat |
| Surface Treatment | Non-treated |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?