missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Stainless Steel Test Sieves
Specifications
Specifications
| Product Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ISO 33101 |
| Material | Stainless Steel |
| Diameter (Metric) | 200 mm |
| Height (Metric) | 50 mm |
| Packaging Quantity | 1 Ea. |
| Particle Size | 500 μm |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?