missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Replacement Probe for Headspace/Soil Gas Syringes

Artikelnummer. 10042334
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
5 to 10 mL
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (Metric) unitSize
10042334 5 to 10 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10042334 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 031571

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For use with Headspace/Soil Gas Syringes

  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Headspace/soil gas analysis syringes

Spezifikation

Description Replacement Probe
Diameter (Metric) Inner Needle 0.75 mm
Diameter (Metric) Outer Needle 1.587 mm
Length (Metric) 60 mm
Volume (Metric) 5 to 10 mL
For Use With (Equipment) Headspace/Soil Gas Syringes
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.