missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ PPS Threaded Screw Couplings With GL Thread and PTFE/FPM Gasket
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | FDA Conform |
| Material | PPS |
| Overall Length (Metric) | 22 mm |
| For Use With | For GL 32 thread |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
| Packaging Quantity | 1 Each |
| Thread Size | GL 32 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Product Type | Threaded Screw Couplings |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?