missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Paper Scissors

Product Code. 10172601
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
225 mm
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Length (Metric) unitSize
10172601 225 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10172601 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 4162
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bochem™ Paper Scissors with sharp, pointed tips.

  • Sharp tips
  • Pointed end

Spezifikation

Length (Metric) 225 mm
Length (Metric) Blade 110 mm
Material Stainless Steel
Tip Style Sharp-Sharp
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.