missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonics Materials™ High Gain Solid Probe

Artikelnummer. 10059961
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
25 mm
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (Metric) unitSize
10059961 25 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10059961 Lieferant Sonics Materials™ Lieferanten-Nr. 6300310
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Amplitude 76 μm
Product Type Lower Slide Bearing
Diameter (Metric) 25 mm
Length (Metric) 133 mm
Intensity Medium
Packaging Quantity 1 Ea.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.