missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom

Artikelnummer. 10091602
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Includes:
Laboratory Flange 100
Laboratory Flange 150
Laboratory Flange 200
Laboratory Flange 60
Packungsgröße:
Each
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Includes unitSize
10091602 1000 mL Laboratory Flange 100 Each
11542184 500 mL Laboratory Flange 100 Each
11552184 2000 mL Laboratory Flange 100 Each
11562184 3 L Laboratory Flange 100 Each
11572184 4 L Laboratory Flange 100 Each
11532194 10 L Laboratory Flange 150 Each
11542194 20 L Laboratory Flange 150 Each
11582184 2000 mL Laboratory Flange 150 Each
11592184 3 L Laboratory Flange 150 Each
11502194 4 L Laboratory Flange 150 Each
11522194 6 L Laboratory Flange 150 Each
11512194 5 L Laboratory Flange 150 Each
11562194 10 L Laboratory Flange 200 Each
11572194 20 L Laboratory Flange 200 Each
11552194 6 L Laboratory Flange 200 Each
11522184 1000 mL Laboratory Flange 60 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10091602 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06001270
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Description DURAN™ Tubing
Capacity (Metric) 1000 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Height (Metric) 205 mm
Includes Laboratory Flange 100
Product Type Reaction vessel
Shape Cylindrical
Bottom Shape Round
Diameter (Metric) Outer 105 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.