missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
- Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
- Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
- Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
- Wide spaces between positions
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Red |
| Holds | Tubes (20 mm) |
| Material | Polypropylene |
| Positions | 40 |
| Shape | Rectangular |
| Stackable | Yes, When Empty |
| Sterility | Non-sterile |
| Dimensions (L x W x H) | 265 x 126 x 88 mm |
| Length (Metric) | 265 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?