missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Volumetric pipettes, class AS, Soda-lime glass, 1 marking, blue graduation
- Blaubrand™ DIN EN ISO 648
- DE-M marking with batch number
- Graduations and inscriptions in highly contrasting blue enamel Calibrated to deliver (EX)
- All Blaubrand™ volumetric pipettes are supplied with batch number and one batch certificate per manufacturer's outer pack (up to 2ml: 12 cylinders, above 2ml: 6 cylinders per pack)
- Delivered with individual conformity certificate
Specifications
Specifications
| Calibration | To Deliver |
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 648 |
| Class | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Min. Flow Time | 5 sec. |
| Tolerance | 0.01 mL |
| Color | Orange |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| Length (Metric) | 330 mm |
| Type | One-mark Bulb Pipet |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?