missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polyolefin PermaSleeve™ Wire Marker Sleeve

Product Code. 11751775
Click to view available options
:
Color: White; Dimensions: 44.8W x 21.6mmH
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11751775

Brand: Brady™ 115019

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Spécification

Certifications/Compliance SAE-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-81531, MIL-STD–202, UL Recognized
Description Sleeve
Color White
Finish Matte
Material Polyolefin
Print Technology Dot Matrix, Thermal Transfer
Product Type Wire Marker Sleeve
For Use With (Application) Wire identification and insulation purposes
For Use With (Equipment) BMP™71, TLS2200
Quantity 1000/Pk.
Size (Metric) 44.8 x 21.6 (W x H)
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Wire Gauge 8 to 1 AWG
Width (Metric) 44.8 mm
Height (Metric) 21.6 mm
Diameter (Metric) 11.43 to 4.75 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis