missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10 mm
Shop All Retsch ProductsSpecifica
Specifica
| Quantity | 1Each |
| Pore Size | 1 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ISO 3310/1 |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | Shaker AS 300 |
| Height (Metric) | 50.8mm |
| For Use With (Application) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (Metric) Outer | 203.2 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?