missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Ninja Flex Work Gloves
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
7, Small
8, Medium
9, Large
10, X-Large
missing translation for 'unitSize'
10 pairs
Descrizione
- The lightweight nylon/lycra liner (15 gauge) maintains a superthin 'feel' for improved dexterity, fit and comfort
- Anatomically designed for high levels of comfort and tactile touch
- Abrasion and rip resistant
- Excellent grip in both wet and dry environments
- Silicone and lint free
- Seamless liner prevents irritation
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE CAT II |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN388, EN420 |
| Chlorinated | No |
| Coated Area | Palm |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Natural Latex |
| Color | Red, Gray |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto