missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections
BIOPHARMA

Artikelnummer. 15430582
Click to view available options
Model:
CD-B17
CD-B39
CD-B5
Capacity (Metric):
13 to 17 L
3.5 to 5 L
35 to 41 L
Dimensions (L x W x H):
34 x 54 x 57 cm
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 47 cm
Dimensions (LxWxH) Interior:
15 x 15 x 15 cm (Bath Opening)
18 x 30 x 20 cm (Bath Opening)
30 x 33 x 30 cm (Bath Opening)
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15430582

Marke: Julabo™ 9012439

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.

  • Bright, White, Easy to Read Display
  • Easy to Operate Front Controls
  • Easy Switching Between Internal and External Circulation
  • Low Liquid Level Early Warning System
  • Integrated Drain Screw (except CD-B5)
  • Integrated Pump Connection (1 x M16)
  • Integrated Timer
  • PID1 and ACC Controls
  • Very Quiet

Spezifikation

Description Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
Capacity (Metric) 35 to 41 L
Flow Rate 15 L/min.
Temperature Range 20°C to 150°C (Working)
Type Heating Circulator with Open Bath
For Use With (Application) Internal and external applications at working temperatures up to +150°C
Heating Capacity 2 kW
Max. Pressure 0.35 bar
Model CD-B39
Temperature Stability ±0.03°C
Dimensions (L x W x H) 34 x 54 x 57 cm
Dimensions (LxWxH) Interior 30 x 33 x 30 cm (Bath Opening)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt