missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATAGO™ Automatic Refractometer, SMART-1
Beschreibung
- Automatic Temperature Compensation function
- Brix
- Inverted sugar concentration
- HFCS-55 ( High Fructose Corn Syrup )
- HFCS-42 ( High Fructose Corn Syrup )
Warranty
Two year limited warranty against manufacturer defects from the date of the original purchase. Warranty does not cover or apply to the prism. Period can be extended to three years if the product is registered with ATAGO.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Refractometer |
| Scale Range | 0.00 to 100.00 Brix |
| Refractive Index | 1.32700 to 1.58000 |
| Model | SMART-1 |
| Accuracy | Refractive Index: ±0.00004; Brix: ±0.03% |
| Resolution | Min. Indication: 0.00001%; Brix: 0.01% |
| Scale Type | Brix, Refractive Index |
| Ambient Temperature (Metric) | 5°C to 60°C |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?